ハイスロットルSET

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合ケイヒンPCΦ20キャブレター(モンキー/ゴリラ・GAG) 注文コード42274382 品番901-1013000
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は適合など2種類から選べます 他の種類を見る

握り直しでもたつくことなくフルスロットルすることが出来るハイスロットルSETです。
スポーツ走行やサーキット走行に非常に有効です。キタコ製キャブレターKIT専用となります。

セット内容スロットル本体×1、左右グリップ×1、グリップワイヤー×1、スロットルケーブル×1 用途ビッグキャブレター用 適合ケイヒンPCΦ20キャブレター(モンキー/ゴリラ・GAG) 材質樹脂製スロットル 寸法(mm)(ケーブルアウター長)735、(インナーケーブル吐出長)90 ケーブル長(mm)(アウター)735 主な適合車種モンキー/ゴリラ、GAGケーヒンPCΦ20キャブレター

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42274382
2023-12-19
用途:
ダックスst50に取り付け
サービス業

ダックスに取り付け
ノーマルハンドルPC20で長さ等
ギリギリのジャストサイズでした

対象商品:
42274391
2021-06-09
用途:
バイクのチューニング
自動車・二輪車・自転車関連業

エイプ100のフロントフロントブレーキディスク化の為必要となり購入しました。ステンレスワイヤーまで付いてきて期待以上の製品です。

対象商品:
42274391
2020-12-06
用途:
交換作業
建設業・工事業

さすがkitaco
問題なく取り付けできました。
ケーブルの長さもちょうどよかったです!

対象商品:
42274391
2020-12-03
用途:
カブのバーハン用に購入しました。
その他業種

グリップ、ワイヤーも付属していて、とてもコスパがいいと思います。

対象商品:
42274391
2013-04-23
用途:
バイクの修理

他店よりも 安いです
ただ 他店には ある 別売りの
ワイヤー の 取り扱い無いのが
残念です

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする