曜日別特売
901-1015000 ハイスロットルSET KITACO 42274391

ハイスロットルSET

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット適合ケイヒンPCΦ20キャブレター(DAX・シャリー・エイプ50/100)注文コード42274391品番901-1015000
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

握り直しでもたつくことなくフルスロットルすることが出来るハイスロットルSETです。
スポーツ走行やサーキット走行に非常に有効です。キタコ製キャブレターKIT専用となります。

用途ビッグキャブレター用セット内容スロットル本体×1、左右グリップ×1、グリップワイヤー×1、スロットルケーブル×1適合ケイヒンPCΦ20キャブレター(DAX・シャリー・エイプ50/100)材質樹脂製スロットル寸法(mm)(ケーブルアウター長)905、(インナーケーブル吐出長)90ケーブル長(mm)(アウター)905主な適合車種DAX、シャリー、APE50/100ケーヒンPCΦ20キャブレター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42274382
2023-12-19
用途: ダックスst50に取り付け
サービス業

ダックスに取り付け
ノーマルハンドルPC20で長さ等
ギリギリのジャストサイズでした

対象商品 : 42274391
2021-06-09
用途: バイクのチューニング
自動車・二輪車・自転車関連業

エイプ100のフロントフロントブレーキディスク化の為必要となり購入しました。ステンレスワイヤーまで付いてきて期待以上の製品です。

対象商品 : 42274391
2020-12-06
用途: 交換作業
建設業・工事業

さすがkitaco
問題なく取り付けできました。
ケーブルの長さもちょうどよかったです!

対象商品 : 42274391
2020-12-03
用途: カブのバーハン用に購入しました。
その他業種

グリップ、ワイヤーも付属していて、とてもコスパがいいと思います。

対象商品 : 42274391
2013-04-23
用途: バイクの修理

他店よりも 安いです
ただ 他店には ある 別売りの
ワイヤー の 取り扱い無いのが
残念です

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする