曜日別特売
M4×16 (+-)ナベ小ねじ(黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 42278871

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×16 (+-)ナベ小ねじ(黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 42278871
M4×16 (+-)ナベ小ねじ(黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 42278871

(+-)ナベ小ねじ(黄銅/ニッケル)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(17個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)16
ねじピッチ(mm)0.7
内容量1パック(17個)注文コード42278871品番M4×16
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7長さ(mm)16材質黄銅十字穴番号2寸法t(mm)1.4表面処理ニッケル頭部形状ナベ寸法K(mm)2.6寸法m(mm)4.2穴の形状プラスマイナス寸法dk(Φmm)7十字穴深さ(mm)(最大)2.03/(最小)1.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42278871
2019-04-02
用途: バイクのメンテナンス

キャブレターのチャンバーのビスとして使用しています。鉄のメッキだと必ず錆がでてきますし、ステンレスだとカジリが出たり相手を痛めるので、これにしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
383:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする