※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(-)皿小ねじ ウィット(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1箱(130個)
注文コード
42291602
品番
5/16×50
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
5/16
山数
18
長さ(mm)
50
材質
鉄
寸法t(mm)
(最大)1.98/(最小)1.22
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
皿
寸法K(mm)
(最大)4.32/(最小)3.60
寸法n(mm)
(最大)1.77/(最小)1.49
穴の形状
すりわり
寸法dk(Φmm)
(最大)15.14/(最小)14.26
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。