※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (-)平小ねじ
(-)平小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1800個)
注文コード
42295951
品番
M3×16
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
16
材質
鉄
色
黒
寸法t(mm)
1.1
表面処理
3価ブラック
頭部形状
平
寸法K(mm)
2
寸法n(mm)
0.8
穴の形状
すりわり
寸法dk(Φmm)
5.5
関連資料:
(0.18MB)