※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×55 (+)トラス小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42306957 M8×55 (+)トラス小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42306957

(+)トラス小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 42306957 品番 M8×55
販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
ねじの呼びM8 長さ(mm)55 頭部形状トラス 材質 穴の形状十字穴 表面処理ユニクロ ねじピッチ(mm)1.25 十字穴番号3 寸法K(mm)4.8 寸法m(mm)7.8 寸法dk(Φmm)17.8 十字穴深さ(mm)(最小)4.36/(最大)3.78

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42316915
2024-03-07
用途:
ビニールハウスの部品に
農・林・水産業

大量に必要でしたので良かったです。すぐに届きました。

対象商品:
42316994
2024-04-19
用途:
機械のメンテナンス

近くに小箱入りの箱販売しているところが無いのでとても助かる

対象商品:
42317064
2023-09-19
用途:
家具製作
製造業

なかなか大量仕入れができるところがないので、重宝しております。
サイズも多くコスパも良しです。

対象商品:
42316723
2022-09-07
用途:
部材の固定
大商産業株式会社 様 (卸売・小売業)

毎回リピートさせてもらっています。
すぐに届くので大変重宝しています。
もちろん、品質は全く問題ありません。

対象商品:
42316784
2017-09-08
用途:
製品の出荷時

弊社で使用するビスは当日出荷に該当しているので、いつも大変助かります。
品質に関しても何の問題もありません。

対象商品:
42316084
2017-04-26
用途:
機械部品の固定

可もなく不可もなく、普通に使えます。
このサイズにも100個単位の小箱があると助かるのですが……。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
88:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする