PF3W704S-N03-ET-GA PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W704S) SMC 42327486

※8-M12-3-PF3W ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W704S)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
リード線
(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)
温度センサー
(T) 温度センサ付
表示単位
(G) 瞬時流量:gal/min、積算流量:gal、温度:℃
注文コード
42327486
品番
PF3W704S-N03-ET-GA
参考基準価格(税別)¥65,560販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
形式
(7) 表示一体型
弁仕様
(S) 流量調整弁あり
出力
(E) PNP+アナログ1~5V
管接続口径
(03) 3/8
ねじの種類
(N) NPT
ブラケット
(-) なし
温度センサー
(T) 温度センサ付
表示単位
(G) 瞬時流量:gal/min、積算流量:gal、温度:℃
リード線
(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)
流量範囲(L/min)
(04) 0.5~4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする