※8-M12-3-PF3W ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はリード線・温度センサー・表示単位など111種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- リード線
- (-) M8コネクタ付リード線あり(3m)
- 温度センサー
- (T) 温度センサ付
- 表示単位
- (M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
- 注文コード
- 42327565
- 品番
- PF3W704S-03-FT-MRA
参考基準価格(税別)¥66,990販売価格(税込)¥65,978販売価格(税別)