※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
P Series(PF3W711)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
リード線・表示単位・出力
など
209
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
リード線
(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)
表示単位
(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
出力
(B) PNP+PNP
注文コード
42329297
品番
PF3W711-F10-BT-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥70,290
出力
(B) PNP+PNP
ブラケット
(-) なし
表示単位
(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
リード線
(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)
形式
(7) 表示一体型
弁仕様
(-) 流量調整弁なし
管接続口径
(10) 1/1
ねじの種類
(F) G
温度センサー
(T) 温度センサ付
流量範囲(L/min)
(11) 10~100
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42329297
PF3W711-F10-BT-M
68622725
PF3W711-F10-BT-MZ
PF3W7-Z - 表示一体型3色表示式水用デジタルフロースイッチ
SMC
1個
¥
62,980
税込
¥
69,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)