曜日別特売
PFM725S-01-C-M-WS P Series(PFM725S) SMC 42361603

 

PFM725S-01-C-M-WS P Series(PFM725S) SMC 42361603
PFM725S-01-C-M-WS P Series(PFM725S) SMC 42361603

P Series(PFM725S)PFM725S-01-C-M-WS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は344種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
42361603
品番
PFM725S-01-C-M-WS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,530
管接続口径
(01) Rc 1/8
配管取出方向
(-) ストレート
出力仕様
(C) NPN(1出力)+アナログ(1-5V)
表示単位
(M) SI単位固定
仕様
【流量調節】(S) あり、【取扱説明書】(-) 取扱説明書付(和英併記)、【校正証明書】(-) なし
オプション
(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)、(S) ブラケット(流量調整弁付用)
定格流量(L/min)
(25) 0.5~25(12.5)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42361603PFM725S-01-C-M-WS68608016PF2M725S-01-CW-MSPF2M725S-01-CW-MS PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 68608016PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC1個
¥17,980
税込¥19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする