SMC
P Series(PFM725S)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
344
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
42361795
品番
PFM725S-01-A-WS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥19,530
管接続口径
(01) Rc 1/8
配管取出方向
(-) ストレート
出力仕様
(A) NPN2出力
表示単位
(-) 単位切換機能付
仕様
【流量調節】(S) あり、【取扱説明書】(-) 取扱説明書付(和英併記)、【校正証明書】(-) なし
オプション
(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)、(S) ブラケット(流量調整弁付用)
定格流量(L/min)
(25) 0.5~25(12.5)
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42361795
PFM725S-01-A-WS
68607998
PF2M725S-01-AW-S
PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ
SMC
1個
¥
17,980
税込
¥
19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)