曜日別特売
PFM725S-C6-B-A-S P Series(PFM725S) SMC 42362592

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFM725S-C6-B-A-S P Series(PFM725S) SMC 42362592
PFM725S-C6-B-A-S P Series(PFM725S) SMC 42362592

P Series(PFM725S)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は344種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
42362592
品番
PFM725S-C6-B-A-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,520
管接続口径
(C6) o6ワンタッチ管継手
配管取出方向
(-) ストレート
出力仕様
(B) PNP2出力
表示単位
(-) 単位切換機能付
仕様
【流量調節】(S) あり、【取扱説明書】(-) 取扱説明書付(和英併記)、【校正証明書】(A) 校正証明書あり
オプション
(-) コネクタ付リード線(2m)、(S) ブラケット(流量調整弁付用)
定格流量(L/min)
(25) 0.5~25(12.5)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42362592PFM725S-C6-B-A-S68608217PF2M725S-C6-B-SAPF2M725S-C6-B-SA PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 68608217PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC1個
¥18,980
税込¥20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする