PFM750S-N7-E-X731 P Series(PFM750S) SMC 42367885

 

PFM750S-N7-E-X731 P Series(PFM750S) SMC 42367885
PFM750S-N7-E-X731 P Series(PFM750S) SMC 42367885

P Series(PFM750S)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個仕様【流量調節】(S) あり、【取扱説明書】(-) 取扱説明書付(和英併記)、【校正証明書】(-) なし管接続口径(N7) o1/4ワンタッチ管継手出力仕様(E) PNP(1出力)+アナログ(1-5V)注文コード42367885品番PFM750S-N7-E-X731
参考基準価格(税別)¥19,090販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
定格流量(L/min)(50) 1~50(25)管接続口径(N7) o1/4ワンタッチ管継手配管取出方向(-) ストレート出力仕様(E) PNP(1出力)+アナログ(1-5V)表示単位(-) 単位切換機能付仕様【流量調節】(S) あり、【取扱説明書】(-) 取扱説明書付(和英併記)、【校正証明書】(-) なしオプション(-) コネクタ付リード線(2m)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする