PFM750S-C6-E-MNA-W-X731 P Series(PFM750S) SMC 42370125

 

PFM750S-C6-E-MNA-W-X731 P Series(PFM750S) SMC 42370125
PFM750S-C6-E-MNA-W-X731 P Series(PFM750S) SMC 42370125

P Series(PFM750S)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個仕様【流量調節】(S) あり、【取扱説明書】(N) 取扱説明書なし、【校正証明書】(A) 校正証明書あり管接続口径(C6) o6ワンタッチ管継手出力仕様(E) PNP(1出力)+アナログ(1-5V)注文コード42370125品番PFM750S-C6-E-MNA-W-X731
参考基準価格(税別)¥20,960販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
定格流量(L/min)(50) 1~50(25)管接続口径(C6) o6ワンタッチ管継手配管取出方向(-) ストレート出力仕様(E) PNP(1出力)+アナログ(1-5V)表示単位(M) SI単位固定仕様【流量調節】(S) あり、【取扱説明書】(N) 取扱説明書なし、【校正証明書】(A) 校正証明書ありオプション(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする