※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)皿小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全250種類を一覧で見る
内容量
1箱(13000個)
注文コード
42375837
品番
M2×3
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
長さ(mm)
3
頭部形状
皿
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
ねじピッチ(mm)
0.4
十字穴番号
1
色
黒
寸法C(mm)
約0.2
寸法K(mm)
1.2
寸法m(mm)
2.2
寸法dk(Φmm)
4
十字穴深さ(mm)
(最大)1.01/(最小)0.65