※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)皿小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全250種類を一覧で見る
内容量
1箱(8000個)
注文コード
42375977
品番
M2.5×3
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.5
長さ(mm)
3
頭部形状
皿
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
ねじピッチ(mm)
0.45
十字穴番号
1
色
黒
寸法C(mm)
約0.2
寸法K(mm)
1.45
寸法m(mm)
2.6
寸法dk(Φmm)
5
十字穴深さ(mm)
(最大)1.42/(最小)1.05