渡辺電機工業
渡辺電機工業の 検出・センサ
渡辺電機工業の 信号変換器
ロードセル変換器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
AC100±10%(50/60Hz)
注文コード
42452017
品番
WVP-LCS-11A-1
参考基準価格(税別)
¥61,600
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧
など
639
種類から選べます
他の種類を見る
印加電圧(V)
DC5・60mA
・350Ωロードセルを4台まで並列接続可能
・120Ωロードセルを2台まで並列接続可能
電源電圧(V)
AC100±10%(50/60Hz)
付属品
-
仕様
●ゼロ・スパン調整範囲:0〜80%fs(マルチターントリマ使用)●遠隔風袋調整機能:ポテンショメータ(4〜6番端子間に接続可能。定格抵抗10kΩ)により操作。可変幅はゼロ調整の範囲内●結線部位:ベースソケットのM3.5セムスネジ部(締付トルク0.8N・m)
質量(g)
約400
取付方式
DINレール取付または壁面取付
外形寸法(mm)
90(H)×51(W)×136(D)
構造
プラグイン(本体部とソケット部で構成)
精度
(基準)±0.1%fs(23℃にて)
消費電力
(電流)約4VA
ケース色
アイボリー色
材質(ケース)
耐熱性ABS樹脂(UL94V-0)
機能
絶縁
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
使用温湿度範囲
-5℃〜+55℃ 90%RH以下(非結露)
負荷抵抗
(許容)500Ω以下
応答速度
約25ms(0〜90%)
温度特性
±0.02%fs/℃
絶縁抵抗
100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品
なし
第1入力信号
1mV/V
第1出力信号
DC4〜20mA
応答時間(ms)
25(0〜90%)