RSDQB12-10TK-M9BLS RSQ - ストッパシリンダ/取付高さ固定形(RSDQB12) SMC 42488303

※2-3-M11-2-RSQ-RSDQ-RSG-RSDG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSQ - ストッパシリンダ/取付高さ固定形(RSDQB12)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個作動方式(T) 単動引込み形ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付注文コード42488303品番RSDQB12-10TK-M9BLS
参考基準価格(税別)¥11,330販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式(T) 単動引込み形リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ取付支持金具(B) 通シ穴(標準)オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ロッド先端形状(K) 面取り形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする