※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 端子ねじ
端子ねじ(+-)ナベH形(正方形角座対辺線押さえ組込)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
ねじの呼び
M3
注文コード
42489587
品番
M3×8
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3
材質
鉄
ねじピッチ(mm)
0.5
寸法H(mm)
1.5
寸法a(mm)
1.2
寸法t(mm)
1
寸法D(mm)
7.8
表面処理
クロメート
頭部形状
なべ
寸法b(mm)
1.6
寸法n(mm)
0.8
寸法t1(mm)
1.1
寸法dk(Φmm)
5.5
角座番号
7
角座寸法(mm)
7.8×1.0