※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 端子ねじ
端子ねじ(+-)ナベH形(正方形角座対辺線押さえ組込)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2500個)
ねじの呼び
M3.5
注文コード
42489614
品番
M3.5×8
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3.5
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2.3
寸法m(mm)
3.9
材質
鉄
ねじピッチ(mm)
0.6
寸法H(mm)
1.4
寸法a(mm)
1.2
寸法t(mm)
1
寸法D(mm)
6.7
表面処理
クロメート
頭部形状
なべ
寸法b(mm)
1.2
寸法n(mm)
1
寸法t1(mm)
1.25
寸法dk(Φmm)
6
角座番号
3
角座寸法(mm)
6.7×1.0