画像準備中

コンクリート水分計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42494682 品番CME4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

非破壊。
CME4を測定面にあてるだけ。
丈夫なボディ。
読取り値のホールド機能。

用途コンクリートの含水率測定 寸法(mm)150×85×38 測定範囲含水率:0-6% 質量(g)298 電源PP3(9V)電池 測定対象コンクリート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする