NW-A704B ロジカルリングメモ ナカバヤシ 42558608

NW-A704B ロジカルリングメモ ナカバヤシ 42558608
NW-A704B ロジカルリングメモ ナカバヤシ 42558608
NW-A704B ロジカルリングメモ ナカバヤシ 42558608
NW-A704B ロジカルリングメモ ナカバヤシ 42558608
NW-A704B ロジカルリングメモ ナカバヤシ 42558608
NW-A704B ロジカルリングメモ ナカバヤシ 42558608

ロジカルリングメモ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1冊注文コード42558608品番NW-A704B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥320

本文罫はロジカルドットタイプ、縦横自由に使えます。また、ちょっとしたものも収納出来る透明PPポケット付。本文には切り離し易いミシン目がついて切り取り可能!

サイズA7仕様切り取りミシン目、バンド付、PPフィルムポケット5枚付材質本文:上質紙・70g/m2・6mm方眼・70枚、表紙:ボール紙ブルー質量(g)60種類リングメモ(ヨコ型)寸法(横×縦×厚さ)(mm)本文/74×105×13(切り取りサイズ/65×105)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする