ナカバヤシ
ロジカルリングメモ
本文罫はロジカルドットタイプ、縦横自由に使えます。また、ちょっとしたものも収納出来る透明PPポケット付。本文には切り離し易いミシン目がついて切り取り可能!
仕様
切り取りミシン目、バンド付、PPフィルムポケット5枚付
材質
本文:上質紙・70g/m
2
・6mm方眼・70枚、表紙:ボール紙
種類
リングメモ(ヨコ型)
内容量
1冊
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
質量(g)
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42558608
NW-A704B
A7
ブルー
60
本文/74×105×13(切り取りサイズ/65×105)
¥
320
取扱い終了
42558617
NW-A704P
A7
ピンク
60
本文/74×105×13(切り取りサイズ/65×105)
¥
320
取扱い終了
42558626
NW-A704D
A7
ブラック
60
本文/74×105×13(切り取りサイズ/65×105)
¥
320
取扱い終了
42558635
NW-A704S
A7
ブラウン
60
本文/74×105×13(切り取りサイズ/65×105)
¥
320
取扱い終了
42558644
NW-A704DB
A7
ダークブルー
60
本文/74×105×13(切り取りサイズ/65×105)
¥
320
取扱い終了
42558653
NW-A704Y
A7
イエロー
60
本文/74×105×13(切り取りサイズ/65×105)
¥
320
取扱い終了
42558662
NW-A704OR
A7
オレンジ
60
本文/74×105×13(切り取りサイズ/65×105)
¥
320
取扱い終了
42558678
NW-A704G
A7
グリーン
60
本文/74×105×13(切り取りサイズ/65×105)
¥
320
取扱い終了
42558687
NW-A604B
A6
ブルー
120
本文/105×148×13(切り取りサイズ/95×148)
¥
420
取扱い終了
42558696
NW-A604P
A6
ピンク
120
本文/105×148×13(切り取りサイズ/95×148)
¥
420
取扱い終了
42558705
NW-A604D
A6
ブラック
120
本文/105×148×13(切り取りサイズ/95×148)
¥
420
取扱い終了
42558714
NW-A604S
A6
ブラウン
120
本文/105×148×13(切り取りサイズ/95×148)
¥
420
取扱い終了
42558723
NW-A604DB
A6
ダークブルー
120
本文/105×148×13(切り取りサイズ/95×148)
¥
420
取扱い終了
42558732
NW-A604Y
A6
イエロー
120
本文/105×148×13(切り取りサイズ/95×148)
¥
420
取扱い終了
42558748
NW-A604OR
A6
オレンジ
120
本文/105×148×13(切り取りサイズ/95×148)
¥
420
取扱い終了
42558757
NW-A604G
A6
グリーン
120
本文/105×148×13(切り取りサイズ/95×148)
¥
420
取扱い終了
42558766
NW-B604B
B6
ブルー
180
本文/128×182×13(切り取りサイズ/118×182)
¥
500
取扱い終了
42558775
NW-B604P
B6
ピンク
180
本文/128×182×13(切り取りサイズ/118×182)
¥
500
取扱い終了
42558784
NW-B604D
B6
ブラック
180
本文/128×182×13(切り取りサイズ/118×182)
¥
500
取扱い終了
42558793
NW-B604S
B6
ブラウン
180
本文/128×182×13(切り取りサイズ/118×182)
¥
500
取扱い終了
42558802
NW-B604DB
B6
ダークブルー
180
本文/128×182×13(切り取りサイズ/118×182)
¥
500
取扱い終了
42558818
NW-B604Y
B6
イエロー
180
本文/128×182×13(切り取りサイズ/118×182)
¥
500
取扱い終了
42558827
NW-B604OR
B6
オレンジ
180
本文/128×182×13(切り取りサイズ/118×182)
¥
500
取扱い終了
42558836
NW-B604G
B6
グリーン
180
本文/128×182×13(切り取りサイズ/118×182)
¥
500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください