曜日別特売
- ブースタークリップ モノタロウ 42564384

 

- ブースタークリップ モノタロウ 42564384
- ブースタークリップ モノタロウ 42564384
- ブースタークリップ モノタロウ 42564384
- ブースタークリップ モノタロウ 42564384
モノタロウ

ブースタークリップ

(89件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
電流(A)25
内容量1個注文コード42564384品番-
販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

バッテリーからの電源取出し。

用途
補修用としてご使用下さい。
付属品なし電流(A)25最大開口(mm)26適合電線径(Φmm)4~6全長(mm)78
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ケーブルは付属しておりません。
※300A(注文コード:4256444/42564454)以外は端子、ボルトナットは付属しておりません。
※ 車に合ったブースタークリップをご使用ください。容量の小さいブースタークリップをご使用になられますと、エンジンがかからなかったり、ケーブル・クリップ・クリップカバーが発熱、発煙、溶解するなどのおそれがあります。また、バッテリーの状態によりかからない場合もございます。
※ 電圧の異なる車には、絶対に接続しないでください。
※ 必ず屋外でご使用ください。
※ ご使用の前に、クリップ・クリップカバーに破損・腐食・変形がないかご確認ください。
※クリップ部のかみ合わせが悪い場合、使用を中止してください。接点が小さくなり、スパークなどの原因となります。
※ 接続作業中は、誤接続、ショート(赤クリップとクリップの接続)は絶対にしないでください。
※接続時にバッテリー付近に工具など金属性のものを置かないでください。スパークなどの原因となります。
※ 接続作業中は、赤クリップを車体に接触させないでください。
※ クリップは使用中に外れないようにしっかり接続してください。また濡れた手で使用しないでください。
※ ターミナルに対し縦向きの接続を推奨します。横向きに接続する際は、斜めにならないように十分に注意してください。斜めになると接点が少なくなり、スパークの原因となります。
※ 使用中に火気を近づけたり、引火しやすい物の近くでは絶対に使用しないでください。
※ ケーブル・クリップ・クリップカバーが発熱、発煙、溶解するおそれがあり危険ですので、長時間使用しないでください。
※ 小さなお子様には使用させないでください。また、手が届かない場所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:89
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42564384
2025-11-20
用途: 充電器のクリップ
建設業・工事業

充電器のプラス(+)/マイナス(-)のクリップがサビてバネが弱くなかったので交換するために購入しました。この商品はクリップカバーが付いているのでプラス /マイナスのクリップが触れても安心して使用する事が出来ます。この商品を交換して正解でした。

対象商品 : 42564445
2025-09-09
用途: 船用ブースター
一澤電設建設業・工事業

シッカリとした作りで
とてもいいです。
取り付けのボルトナットの
出っ張りが、グリップに出っ張るので
もう少し頭の出っ張らない
ものにしてほしいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-01-07
用途: 自動車整備

小型なのでバッテリー交換時のバックアップ電源用配線の作成や
整備用照明電源の取り出し配線に活用。
(25Aなのでエンジン始動には使わない方が良いでしょう)
既成のブースターケーブルでは嵩張りすぎるし、非常に安価なので専用の
配線加工を躊躇わずに施工できる。
クリップとリード線の接続部にタブ端子が使える形状なので半田付けは不要。
(タブ端子をリード線に圧着する工具と端子は別途必要)
クリップ全体を絶縁カバーで覆うデザインなので作業時の安全性も高い。
(カバーの剛性・寸法精度等は価格なりの安っぽさが有ります)

2025-01-21
用途: 短く切ったブースターケーブル
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウ ブースタークリップ 50A 購入 短く切ったブースターケーブルの様にテスト電気を流すのに使用した  この価格でこの作りは十分だ

1が参考にしています
2025-03-20
用途: バッテリー接続用
その他業種

価格の割にしっかりした造りで申し分ありません。欲を言えば「端子固定用の穴」が有れば良かったと思います。

2024-12-11
用途: 工場内設備品の交換用

ステンレス素材を酸洗いする機器のアースクリップが溶液で朽ちてきたため、こちらの商品で交換しました。配線の加工は簡単にできますし、全面カバーが付いていることも助かります。

対象商品 : 42564445
2024-11-19
用途: 溶接作業
小村工房

溶接機のアースとして使用しています。軽量で把握力が強くて接触不良も少なく満足しています。

2024-11-18
用途: バイクのメンテナンス

普段あまり載らないバイク用のブースターケーブルの作成に8スケのケーブルで使用しました。バイク用バッテリーの小さな端子でも問題なく使えています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
静電気対策でIV線を繋いで使用しても大丈夫でしょうか。
回答:
IV線を繋いでのご使用はできかねます。
2021-03-04

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする