※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

紫外線光量分布測定フィルム

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5m) 注文コード42564917 品番UVSCALE M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

フィルムの発色濃度によって紫外線の光量分布を簡単に可視化。
モノシートタイプ:低光量の場合はUVスケールのみで測定が可能です。
ツーシートタイプ:中光量/高光量の場合は、UVスケールの上に減光フィルムを重ねることで測定が可能です。

使用方法
1.必要な形(長さ)に切り取ったUVスケールを測定したい部位に置く。
2.装置・機器を移動させ、紫外線を照射する(UVスケールマットの両側に照射する)
3.紫外線光量に応じてUVスケールが発色する。
4.UVスケールを取出し、発色分布から紫外線光量分布を目視で測定する(UVスケールマット両側から観察する)
用途UV接着・UV硬化樹脂・UV塗料・UVコーティング・UV印刷など様々な用途で測定ができます。 種別ツーシートタイプ 長さ(mm)5000 幅(mm)270 厚さ(mm)0.1×2 測定範囲高圧水銀ランプ:50〜2000(mJ/cm2)、メタルハライドランプ:30〜1000(mJ/cm2)、UV-LEDランプ(365nm):300〜7000(mJ/cm2) 適合ランプ高圧水銀ランプ、メタルハライドランプ、低圧水銀ランプ、UV-LEDランプ(365nm)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42564935
2021-10-11
用途:
試験用

近くの量販店では手に入らなかったので、非常に助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「気象計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする