曜日別特売
UVSCALE H US 紫外線光量分布測定フィルム 富士フイルムイメージングシステムズ 42564953

紫外線光量分布測定フィルム

(1件のレビュー)
返品不可
内容量1箱(5枚)
内容量1箱(5枚)注文コード42564953品番UVSCALE H US
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

フィルムの発色濃度によって紫外線の光量分布を簡単に可視化。
モノシートタイプ:低光量の場合はUVスケールのみで測定が可能です。
ツーシートタイプ:中光量/高光量の場合は、UVスケールの上に減光フィルムを重ねることで測定が可能です。

用途
UV接着・UV硬化樹脂・UV塗料・UVコーティング・UV印刷など様々な用途で測定ができます。
使用方法
1.必要な形(長さ)に切り取ったUVスケールを測定したい部位に置く。
2.装置・機器を移動させ、紫外線を照射する(UVスケールマットの両側に照射する)
3.紫外線光量に応じてUVスケールが発色する。
4.UVスケールを取出し、発色分布から紫外線光量分布を目視で測定する(UVスケールマット両側から観察する)
種別ツーシートタイプ長さ(mm)200幅(mm)270厚さ(mm)0.1×2測定範囲高圧水銀ランプ:800~40000(mJ/cm2)、メタルハライドランプ:700~20000(mJ/cm2)、UV-LEDランプ(365nm):5000~100000(mJ/cm2)適合ランプ高圧水銀ランプ、メタルハライドランプ、低圧水銀ランプ、UV-LEDランプ(365nm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42564935
2021-10-11
用途: 試験用

近くの量販店では手に入らなかったので、非常に助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

気象計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする