渡辺電機工業
無電源絶縁変換器
TZ-41
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
42586794
品番
TZ-41
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
応答速度
約50ms(0~90%)
耐電圧(V/min)
AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)
電源電圧(V)
無電源
RoHS指令(10物質対応)
対応
CE-対応品
あり
第1入力信号
DC0~20mA
第1出力信号
DC0~20mA