渡辺電機工業
渡辺電機工業の 検出・センサ
渡辺電機工業の 信号変換器
交流電圧変換器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
AC100〜240
耐電圧(V/min)
AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)
注文コード
42590206
品番
TZ-1EA-10
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・耐電圧
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
AC100〜240
耐電圧(V/min)
AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品
あり
第1入力信号
AC0〜35V
第1出力信号
DC0〜5V
応答速度
約700ms(0〜90%)
RoHS指令(10物質対応)
対応