アイホン
アイホンの 玄関まわり
アイホンの インターホン・ドアホン・チャイム
アイホンの インターホン
拡声式インターホンNIM親機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42619229
品番
NIM-20B
参考基準価格(税別)
¥208,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
騒音環境下での呼出・通話に最適
表示灯で呼出をわかりやすくお知らせ
大きな音量で一斉または選局放送
用途
騒音環境下や広い施設
仕様
【局数】20局
材質
パネル:自己消火性樹脂、シャーシー:SPCC
形状
据置・壁取付両用型(壁取付時、別売の取付金具が必要)
電源電圧(V)
DC48(電源ユニットIS-PU-Aから供給)
通話方式
受話器:自動交互通話、プレストーク:拡声交互通話