BZパワー
BZパワーの トラック電装
BZパワーの トラック用フォグランプ(補助ランプ)
LEDフォグランプ ツインカラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
42619274
品番
BE-354
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
手元フォグランプスイッチのON/OFFでホワイト光/イエロー光の切り替えができます。
用途
自動車フォグライト専用LEDバルブ
型式
HB3/HB4
電圧(V)
12
消費電力(W)
20
極性
フリー
明るさ(Lm)
1000/800(ホワイト/イエロー)
電球の種類
LED
注意
12V国産車専用