BZパワー
BZパワーの トラック電装
BZパワーの トラック用フォグランプ(補助ランプ)
LEDフォグランプ ツインカラー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
42619283
品番
BE-355
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
手元フォグランプスイッチのON/OFFでホワイト光/イエロー光の切り替えができます。
定格電圧(V)
12
用途
自動車フォグライト専用LEDバルブ
型式
H3
電圧(V)
12
消費電力(W)
20
光源
LED
極性
フリー
明るさ(Lm)
1000/800(ホワイト/イエロー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
注意
12V国産車専用