※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 分溜・分離・抽出・ろ過
三商の 抽出器/冷却器/エバポレーター
冷却器 ジムロート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42628487
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
冷却部長さ(mm)
360
外径(Φmm)
上部管:20
足径(Φmm)
12
ゴム止外径(Φmm)
9