※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バイオメディカルサイエンス
バイオメディカルサイエンスの バイオ・食品(菌)関連用品
バイオメディカルサイエンスの 培養用品
バイオメディカルサイエンスの 培養機器/インキュベーター
ドライブロックインキュベータ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42648534
品番
BSR-MiniTC
参考基準価格(税別)
¥62,800
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
消費電力の少ないエコタイプ。
マイクロプロセッサによる正確な温度制御。
0℃まで冷却も可能。
質量(kg)
1
電源
DC12V 50/60Hz 60W
温度範囲(℃)
0〜100
温度精度
±0.5℃
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×162×140
タイマー
1秒〜999秒/1秒〜999分/連続運転
注意
※本製品にアルミブロックは付属しません(別売りとなります)