SBC-140 卓上遠心機 Force Mini 三商 42648988

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

卓上遠心機 Force Mini

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード42648988品番SBC-140
参考基準価格(税別)¥70,900販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

本体のON/OFFスイッチとフタの開閉による操作でON/OFFのコントロールができます。
1.5ml/2.0mlチューブ用ロータ付属。アダプタを使用して0.6ml/0.4ml/0.2mlチューブも遠心可能。

最大遠心力(xg)2000最大回転数(min-1[r.p.m])6000付属品1.5/2.0mLチューブ用ロータ、0.2/0.4/0.6mLチューブ用アダプタ8個、0.2mL8連チューブ用ロータ質量(g)750電源AC115V 50/60Hz 65mA処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×8本、0.28連チューブ×4本、0.2シングルチューブ×32本外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×155×110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする