※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 分溜・分離・抽出・ろ過
三商の 遠心機(遠心分離器)
小型遠心機
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42649006
品番
-
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
AC/DC自動切換。乾電池で場所を選ばずどこでも使用可能。
回転中、フタを開けると自動停止します。
遠心力(xg)
DC:2500、AC:3600
回転数(min
-1
[r.p.m])
DC:7300、AC:8600 無負荷時
質量(kg)
0.5
電源
AC100V 50/60Hz 及び 単3形アルカリ電池4個
処理容量(mL)
1.5/2.0マイクロチューブ×6本
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×160×120