※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 分溜・分離・抽出・ろ過
三商の 遠心機(遠心分離器)
小型遠心機
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42649049
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
AC電源を必要とせず、アルカリ乾電池で作動。
回転中に蓋を開けると自動停止する安全装置付。
回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
質量(g)
167(電池含む)
電源
単3形アルカリ乾電池2個
外寸法(Φ×Hmm)
85×102
適合チューブ
外径6.0mm、7.8mm未満 全長35mm未満の遠心管 各2本
タイマー
3分30秒固定