※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 分溜・分離・抽出・ろ過
三商の 遠心機(遠心分離器)
小型遠心機
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42649058
品番
-
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
AC電源を必要とせず、アルカリ乾電池で作動。
回転中に蓋を開けると自動停止する安全装置付。
回転数(min
-1
[r.p.m])
7000
質量(g)
879(電池含む)
電源
単1形アルカリ乾電池4個
外寸法(Φ×Hmm)
137×142
適合チューブ
1.5/2.0mLマイクロチューブ及び外径11mm未満、全長40mm未満の遠心管 4本
タイマー
10分以内で可変