12-006-900 高速ミニ遠心機 三商 42649119

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高速ミニ遠心機

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード42649119品番12-006-900
参考基準価格(税別)¥191,400販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

素早い加速・減速。短時間の遠心に便利なクイックスピンモードを搭載。
見やすいデジタルディスプレイ。スピード表示は、rpm/×gの切替えが可能。
傾きやロータのアンバランスを検知すると自動停止する安全機能付。

最大遠心力(xg)9800回転数(min-1[r.p.m])500~12500付属品マイクロチューブ用ロータ、マイクロチューブ用ロータカバー、PCRチューブ用ロータ、0.2・0.5mlチューブ用アダプタ各12個質量(kg)1.4電源AC100~240V 50/60Hz処理容量(mL)1.5(2.0)マイクロチューブ×12本、0.28連PCRチューブ×4本または個別32本外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×203×114タイマー最大30分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする