※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレート遠心機

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42649128 品番BSR-M001
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

上部がシールされたPCRプレート2枚を素早くスピンダウン。プレートの高さは25mm程度まで対応可能。
スカート付・スカートなし・セミスカート各種の96ウェル、384ウェルプレートに対応。

遠心力(xg)500 回転数(min-1[r.p.m])2500 質量(kg)2.1 電源AC110V 50/60Hz 40W 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×225×185

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする