※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 分溜・分離・抽出・ろ過
三商の 遠心機(遠心分離器)
遠心機 ミニ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42649155
品番
CM-630
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ON/OFFスイッチが付いており、カバーを開けると自動的に停止する安全設計。
ブレーキ機能付。
最大遠心力(xg)
5260
回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
質量(kg)
1.1
電源(V)
AC100(50/60Hz)
適合チューブ
Φ9.5〜11×L36〜42mm
処理容量(mL)
1.5/2.0マイクロチューブ×6本
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
126×125×140