※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 分溜・分離・抽出・ろ過
三商の 遠心機(遠心分離器)
シンプル遠心機
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42649164
品番
CN-830
参考基準価格(税別)
¥128,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
回転数はボリュームで容易に変更できます。
連続運転とタイマー(0〜30分)の切替可能。
最大遠心力(xg)
50Hz:1640、60Hz:1420
回転数(min
-1
[r.p.m])
50Hz:0〜3000 60Hz:0〜3500
質量(kg)
8
電源(V)
AC100(50/60Hz)
処理容量(mL)
10チューブ×12本(Φ12〜16.5×L88〜100mm)、15チューブ×6本(Φ17×L118mm)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×320×250
ローター
R-12