※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 分溜・分離・抽出・ろ過
三商の 抽出器/冷却器/エバポレーター
大型ソックスレー脂肪抽出器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42654633
品番
-
参考基準価格(税別)
¥422,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
セット内容
玉入冷却器×1、抽出部×1、平底フラスコ2L×2
種別
2L ガラスセット
ホース口径(Φmm)
10
摺合せ
抽出部:上部(TS)85、下部(TS)29
注意
※円筒濾紙は75×210をお使い下さい。