※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITACO
KITACOの エンジン系
KITACOの ボアアップ
88cc STD ボアアップKIT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
種別
カム無
注文コード
42679497
品番
214-1133101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥34,800
この商品は
種別
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
バルブ組込済
主な適合車種
モンキー/ゴリラ:FNO.Z50J-2000001〜、FNO.AB27-1000001〜1899999
モンキーバハ:全車種
ダックス(12V):AB26全車種
JAZZ:全車種
マグナ50:AC13全車種
シャリー50:FNO.CF50-3400001〜
CD50/ベンリィ 50S/ベンリィ CL50:FNO.CD50-1500001〜
スーパーカブ50/プレスカブ:FNO.C50-9000001〜9501323、FNO.C50-9600001〜0095210、FNO.C50-0200001〜、FNO.
ストローク(mm)
41.4(ノーマル)
タイプ
アルミシリンダー
ボア径(Φmm)
52
排気量
88cc
種別
カム無
仕様
ピストン/鋳造
注意
※パワーとトルクが向上するため、フロントスプロケットを1〜2T増やすか、リアスプロケットを3から5T少なくし、ギヤ比をロング化することによって、最高速度をアップさせる事ができます。好みや使用条件、一次減速比が異なるクラッチの装着等で減速比は異なります。
※ボアアップKITはその地区の役所によって異なりますが改造申請、及び遵法運転等の条件を満たせば、一般公道走行が可能です。必ず、普通二輪免許、小型限定以上の免許取得、及び原付2種ナンバープレートの交付を受けて下さい。
画像はカム付です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42679497
214-1133101
20793528
214-1083102
ボアUP N-STD88ccカムナシ/12Vモンキー
KITACO
1セット
¥
39,980
税込
¥
43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です