3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITACO
KITACOの エンジン系
KITACOの ボアアップ
88cc STD ボアアップKIT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
42679506
品番
215-1133101
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
値下げ
¥
47,980
バスケットに入れる
バルブ組込済
主な適合車種
モンキー/ゴリラ:FNO.Z50J-2000001〜、FNO.AB27-1000001〜1899999
モンキーバハ:全車種
ダックス(12V):AB26全車種
JAZZ:全車種
マグナ50:AC13全車種
シャリー50:FNO.CF50-3400001〜
CD50/ベンリィ 50S/ベンリィ CL50:FNO.CD50-1500001〜
スーパーカブ50/プレスカブ:FNO.C50-9000001〜9501323、FNO.C50-9600001〜0095210、FNO.C50-0200001〜、FNO.
ストローク(mm)
41.4(ノーマル)
タイプ
アルミ硬質メッキシリンダー
ボア径(Φmm)
52
排気量
88cc
種別
カム無
仕様
ピストン/鋳造
注意
※パワーとトルクが向上するため、フロントスプロケットを1〜2T増やすか、リアスプロケットを3から5T少なくし、ギヤ比をロング化することによって、最高速度をアップさせる事ができます。好みや使用条件、一次減速比が異なるクラッチの装着等で減速比は異なります。
※ボアアップKITはその地区の役所によって異なりますが改造申請、及び遵法運転等の条件を満たせば、一般公道走行が可能です。必ず、普通二輪免許、小型限定以上の免許取得、及び原付2種ナンバープレートの交付を受けて下さい。
画像はカム付です。