※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 店舗運営用品
三商の ショッピングカート・かご・バッグ
三商の 買い物かご・バッグ
スーパーカゴ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42709495
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
本体:PE、持手:アルミ
形状
角型
色
イエロー
サイズ
大
内寸法(mm)
420×300×240