※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 店舗運営用品
三商の ショッピングカート・かご・バッグ
三商の 買い物かご・バッグ
スーパーカゴ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42709504
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
本体:PP、持手:アルミ
形状
角型
色
イエロー
サイズ
小
内寸法(mm)
380×275×205