曜日別特売
SJ3260RK-5CU-C6 SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260RK) SMC 42721665

※1-1-M06-1-SJ2000-3000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260RK)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード42721665品番SJ3260RK-5CU-C6
参考基準価格(税別)¥10,620販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手切換方式(2) 2位置ダブル使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(-) なしポート管接続口径【A・B】(C6)ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする