曜日別特売
SJ3C60N-5MOZ-C6 SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60N) SMC 42724815

※1-1-M06-1-SJ2000-3000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60N)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手
Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手
(M5) M5×0.8
Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手
ポート管接続口径【A・B】(C6)ストレート
内容量1個注文コード42724815品番SJ3C60N-5MOZ-C6
参考基準価格(税別)¥9,130販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(MO) 個別配線・コネクタなし背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) スイッチ付ポート管接続口径【A・B】(C6)ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする