曜日別特売
SQ1130N-5B1-C4 SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1130N) SMC 42725174

※1-2-M09-3-SQ1000-2000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1130N)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
シリンダポート:(L4) Φ4用ワンタッチ管継手
手動操作方式(B) ロック式(要工具形)
CE-対応品(-) なし
内容量1個注文コード42725174品番SQ1130N-5B1-C4
参考基準価格(税別)¥7,210販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
定格電圧(V)(5) DC24V管接続口径シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手切換方式(1) 2位置シングル手動操作方式(B) ロック式(要工具形)CE-対応品(-) なしポートプラグ取付ポート(-) なしシール方式(0) メタルシール使用流体空気マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする