曜日別特売
SQ2231D-5D1-C4-B SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2231D) SMC 42732348

※1-2-M09-3-SQ1000-2000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2231D)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24V管接続口径シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手手動操作方式(D) スライド形ロック式(手動形)注文コード42732348品番SQ2231D-5D1-C4-B
参考基準価格(税別)¥9,850販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
定格電圧(V)(5) DC24V管接続口径シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手手動操作方式(D) スライド形ロック式(手動形)CE-対応品(-) なしポートプラグ取付ポート(B) 2(B)ポート切換方式(2) 2位置ダブルシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする